ProductPage

SYSTEM PLAST Chaîne à flexon latérale en plastique avec surface en caoutchouc série 878 TAB VG - 879 TAB VG

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Surface en caoutchouc
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Chaîne à flexion latérale en plastique avec surface en caoutchouc NGE878TAB-K325VG SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec surface en caoutchouc NGE878TAB-K325VG Numéro d'article ERIKS: 12662337
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique avec surface en caoutchouc NGE879TAB-K325VG SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec surface en caoutchouc NGE879TAB-K325VG Numéro d'article ERIKS: 13675205
3,048 Mètre par emballage
Chaîne à flexion latérale en plastique avec surface en caoutchouc NGE879TAB-K450VG SYSTEM PLAST Chaîne à flexion latérale en plastique avec surface en caoutchouc NGE879TAB-K450VG Numéro d'article ERIKS: 13675206
3,048 Mètre par emballage
Matériau: Thermoplastic
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.5
Version: Surface en caoutchouc
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)