ProductPage

FENNER Poulie dentée HTD pour moyeau amovible profil 8M largeur 30 acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Pas (mm): 8
Nombre des dents: 34
Largeur de la courroie (mm): 30
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock: 1615
Matériau: Fonte grise
Modèle: 2F
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Poulie dentée HTD 34-8M-030 Taper Lock 1615 GG FENNER Poulie dentée HTD 34-8M-030 Taper Lock 1615 GG Numéro d'article ERIKS: 14435987
Pas (mm): 8
Nombre des dents: 34
Largeur de la courroie (mm): 30
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock: 1615
Matériau: Fonte grise
Modèle: 2F
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)