ProductPage

FENNER Poulie dentée HTD pour moyeau amovible profil 14M largeur 85 acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Pas (mm): 14
Nombre des dents: 36
Largeur de la courroie (mm): 85
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock: 3020
Matériau: Fonte grise
Modèle: 6F
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Poulie dentée HTD 36-14M-085 Taper Lock 3020 GG FENNER Poulie dentée HTD 36-14M-085 Taper Lock 3020 GG Numéro d'article ERIKS: 13740880
Pas (mm): 14
Nombre des dents: 36
Largeur de la courroie (mm): 85
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock: 3020
Matériau: Fonte grise
Modèle: 6F
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)