ProductPage

ERIKS Poulie dentée préalésée profil XH-300

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 22.225
Pas (in): 7/8
Nombre des dents
Largeur de la courroie (mm): 76.2
Type d'alésage: Préalésage
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Poulie dentée 18XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 18XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428369
Poulie dentée 19XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 19XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428370
Poulie dentée 20XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 20XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428371
Poulie dentée 21XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 21XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428372
Poulie dentée 22XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 22XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428373
Poulie dentée 24XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 24XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428374
Poulie dentée 25XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 25XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428375
Poulie dentée 26XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 26XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428376
Poulie dentée 27XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 27XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428377
Poulie dentée 28XH300 préalésage ST ERIKS Poulie dentée 28XH300 préalésage ST Numéro d'article ERIKS: 14428378
Pas (mm): 22.225
Pas (in): 7/8
Nombre des dents
Largeur de la courroie (mm): 76.2
Type d'alésage: Préalésage
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant