ProductPage

ERIKS Poulie dentée PowerGrip GT préalésée profil 3MR largeur 9 aluminium

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 3
Nombre des dents: 12
Largeur de la courroie (mm): 9
Type d'alésage: Préalésage
Matériau: Aluminium
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Poulie dentée PowerGrip® GT 12S-3MR-009 préalésage ALU ERIKS Poulie dentée PowerGrip® GT 12S-3MR-009 préalésage ALU Numéro d'article ERIKS: 1005855
Pas (mm): 3
Nombre des dents: 12
Largeur de la courroie (mm): 9
Type d'alésage: Préalésage
Matériau: Aluminium
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)