ProductPage

OPTIBELT Poulie dentée à moyeu amovible DELTA CHAIN profil 8MDC largeur 36mm en fonte grise

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 8
Nombre des dents
Largeur de la courroie (mm): 36
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock
Matériau: Fonte grise
Modèle
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Poulie dentée Delta Chain TB 75-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 75-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG Numéro d'article ERIKS: 12756305
Poulie dentée Delta Chain TB 80-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 80-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG Numéro d'article ERIKS: 12756306
Poulie dentée Delta Chain TB 90-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 90-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG Numéro d'article ERIKS: 12756307
Poulie dentée Delta Chain TB 112-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 112-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG Numéro d'article ERIKS: 12756308
Poulie dentée Delta Chain TB 140-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 140-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG Numéro d'article ERIKS: 12756309
Poulie dentée Delta Chain TB 168-8MDC-036 moyeu amovible 3525 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 168-8MDC-036 moyeu amovible 3525 GG Numéro d'article ERIKS: 12756310
Poulie dentée Delta Chain TB 192-8MDC-036 moyeu amovible 3525 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 192-8MDC-036 moyeu amovible 3525 GG Numéro d'article ERIKS: 12756311
Pas (mm): 8
Nombre des dents
Largeur de la courroie (mm): 36
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock
Matériau: Fonte grise
Modèle
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)