ProductPage

SYSTEM PLAST Pignons moteurs usinés en 2 parties fixés pour chaînes Multiflex

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 50
Pas (in): 1.97
Alésage (mm)
Nombre des dents
Exécution: Ajustement fixe
Matériau (mm): Polyamide
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R23M-RMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R23M-RMS Numéro d'article ERIKS: 13676664
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R23M-RMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R23M-RMS Numéro d'article ERIKS: 13676676
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R25M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R25M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13676665
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R25M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R25M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13676677
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R30M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R30M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13682510
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R30M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R30M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13676678
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R35M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R35M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13676666
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R35M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R35M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13676679
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R40M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-8R40M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13676667
Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R40M-DMS SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2 parties fixés 1700-10R40M-DMS Numéro d'article ERIKS: 13676680
Pas (mm): 50
Pas (in): 1.97
Alésage (mm)
Nombre des dents
Exécution: Ajustement fixe
Matériau (mm): Polyamide
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)