ProductPage

ERIKS Disque à chaine Simplex ASA 60

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 19.05
Pas (in): 3/4
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Disque à chaine ASA 60 Z=15 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=15 acier Numéro d'article ERIKS: 13515294
Disque à chaine ASA 60 Z=16 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=16 acier Numéro d'article ERIKS: 13515295
Disque à chaine ASA 60 Z=18 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=18 acier Numéro d'article ERIKS: 13515297
Disque à chaine ASA 60 Z=20 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=20 acier Numéro d'article ERIKS: 13515298
Disque à chaine ASA 60 Z=21 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=21 acier Numéro d'article ERIKS: 13515299
Disque à chaine ASA 60 Z=22 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=22 acier Numéro d'article ERIKS: 13515300
Disque à chaine ASA 60 Z=23 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=23 acier Numéro d'article ERIKS: 13515301
Disque à chaine ASA 60 Z=25 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=25 acier Numéro d'article ERIKS: 13515302
Disque à chaine ASA 60 Z=26 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=26 acier Numéro d'article ERIKS: 13515303
Disque à chaine ASA 60 Z=27 acier ERIKS Disque à chaine ASA 60 Z=27 acier Numéro d'article ERIKS: 13515304
Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 19.05
Pas (in): 3/4
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant