ProductPage

ERIKS Disque à chaine Simplex ASA 40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 12.7
Pas (in): 1/2
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Disque à chaine ASA 40 Z=10 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=10 acier Numéro d'article ERIKS: 13515277
Disque à chaine ASA 40 Z=17 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=17 acier Numéro d'article ERIKS: 13515279
Disque à chaine ASA 40 Z=19 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=19 acier Numéro d'article ERIKS: 13515280
Disque à chaine ASA 40 Z=21 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=21 acier Numéro d'article ERIKS: 13515281
Disque à chaine ASA 40 Z=24 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=24 acier Numéro d'article ERIKS: 13515282
Disque à chaine ASA 40 Z=30 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=30 acier Numéro d'article ERIKS: 13515283
Disque à chaine ASA 40 Z=32 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=32 acier Numéro d'article ERIKS: 13515284
Disque à chaine ASA 40 Z=34 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=34 acier Numéro d'article ERIKS: 13515285
Disque à chaine ASA 40 Z=35 acier ERIKS Disque à chaine ASA 40 Z=35 acier Numéro d'article ERIKS: 13515286
Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 12.7
Pas (in): 1/2
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)