ProductPage

ERIKS Disque à chaine Simplex ASA 120

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.1/2
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Disque à chaine ASA 120 Z=9 acier ERIKS Disque à chaine ASA 120 Z=9 acier Numéro d'article ERIKS: 13515347
Disque à chaine ASA 120 Z=10 acier ERIKS Disque à chaine ASA 120 Z=10 acier Numéro d'article ERIKS: 13515348
Disque à chaine ASA 120 Z=11 acier ERIKS Disque à chaine ASA 120 Z=11 acier Numéro d'article ERIKS: 13515349
Disque à chaine ASA 120 Z=13 acier ERIKS Disque à chaine ASA 120 Z=13 acier Numéro d'article ERIKS: 13515350
Disque à chaine ASA 120 Z=14 acier ERIKS Disque à chaine ASA 120 Z=14 acier Numéro d'article ERIKS: 13515351
Disque à chaine ASA 120 Z=35 acier ERIKS Disque à chaine ASA 120 Z=35 acier Numéro d'article ERIKS: 13515358
Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.1/2
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)