ProductPage

ERIKS Disque à chaine Simplex ASA 100

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 31.75
Pas (in): 1.1/4
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Disque à chaine ASA 100 Z=17 acier ERIKS Disque à chaine ASA 100 Z=17 acier Numéro d'article ERIKS: 13515344
Disque à chaine ASA 100 Z=18 acier ERIKS Disque à chaine ASA 100 Z=18 acier Numéro d'article ERIKS: 13515345
Disque à chaine ASA 100 Z=21 acier ERIKS Disque à chaine ASA 100 Z=21 acier Numéro d'article ERIKS: 13515346
Norme: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Pas (mm): 31.75
Pas (in): 1.1/4
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)