ProductPage

ERIKS Disque à chaine Simplex 084-1

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: ISO 606 - DIN 8187
Pas (mm): 12.7
Pas (in): 1/2
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (59 des 59 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Disque à chaine 084-1 Z=8 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=8 acier Numéro d'article ERIKS: 13513943
Disque à chaine 084-1 Z=9 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=9 acier Numéro d'article ERIKS: 13513944
Disque à chaine 084-1 Z=10 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=10 acier Numéro d'article ERIKS: 13513945
Disque à chaine 084-1 Z=12 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=12 acier Numéro d'article ERIKS: 13513946
Disque à chaine 084-1 Z=13 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=13 acier Numéro d'article ERIKS: 13513947
Disque à chaine 084-1 Z=15 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=15 acier Numéro d'article ERIKS: 13513948
Disque à chaine 084-1 Z=16 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=16 acier Numéro d'article ERIKS: 13513949
Disque à chaine 084-1 Z=17 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=17 acier Numéro d'article ERIKS: 13513950
Disque à chaine 084-1 Z=18 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=18 acier Numéro d'article ERIKS: 13513951
Disque à chaine 084-1 Z=19 acier ERIKS Disque à chaine 084-1 Z=19 acier Numéro d'article ERIKS: 13513952
Norme: ISO 606 - DIN 8187
Pas (mm): 12.7
Pas (in): 1/2
Nombre des dents
Prealésage (mm)
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (59 des 59 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant