ProductPage

ERIKS Disque à chaine Duplex 24B-2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: ISO 606 - DIN 8187
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.1/2
Nombre des dents: 95
Prealésage (mm): 40
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Disque à chaine 24B-2 Z=95 acier ERIKS Disque à chaine 24B-2 Z=95 acier Numéro d'article ERIKS: 13514781
Norme: ISO 606 - DIN 8187
Pas (mm): 38.1
Pas (in): 1.1/2
Nombre des dents: 95
Prealésage (mm): 40
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)