ProductPage

FENNER Courroie trapézoïdale étroite Quattro Plus profil étroit à double enroulement QSPC

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Instruction video Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Hauteur (mm): 18
Largeur (en haut) (mm): 22
Longeur réference (ISO) (mm)
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Oui
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Avec perforation: 0
Avec couche supérieure: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Courroie trapézoïdale Quattro PLUS TW enveloppée de section étroite QSPC4000 FENNER Courroie trapézoïdale Quattro PLUS TW enveloppée de section étroite QSPC4000 Numéro d'article ERIKS: 13370311
Courroie trapézoïdale Quattro PLUS TW enveloppée de section étroite QSPC4500 FENNER Courroie trapézoïdale Quattro PLUS TW enveloppée de section étroite QSPC4500 Numéro d'article ERIKS: 13370313
Hauteur (mm): 18
Largeur (en haut) (mm): 22
Longeur réference (ISO) (mm)
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Oui
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Avec perforation: 0
Avec couche supérieure: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)