ProductPage

FENNER Courroie trapézoïdale étroite Quattro Plus profil étroit à double enroulement QSPA

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Instruction video Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Hauteur (mm): 10
Largeur (en haut) (mm): 13
Longeur réference (ISO) (mm): 2360
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Oui
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Avec perforation: 0
Avec couche supérieure: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Courroie trapézoïdale Quattro PLUS TW enveloppée de section étroite QSPA2360 FENNER Courroie trapézoïdale Quattro PLUS TW enveloppée de section étroite QSPA2360 Numéro d'article ERIKS: 13370207
67 Unité par emballage
Hauteur (mm): 10
Largeur (en haut) (mm): 13
Longeur réference (ISO) (mm): 2360
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Oui
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Avec perforation: 0
Avec couche supérieure: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)