ProductPage

OPTIBELT Courroie trapézoïdale striée section PH

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 1.6
Hauteur (mm): 2.5
Nombre d'ailettes: 5
Longeur effective (ISO) (mm): 1600
Longeur réference (ISO) (mm): 1600
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Non
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Courroie striée RB 1600 PH 5 OPTIBELT Courroie striée RB 1600 PH 5 Numéro d'article ERIKS: 23201633
Pas (mm): 1.6
Hauteur (mm): 2.5
Nombre d'ailettes: 5
Longeur effective (ISO) (mm): 1600
Longeur réference (ISO) (mm): 1600
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Non
Modèle moulée crantée: Non
Modèle V-profil en double: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)