CategoryPage

Joint quadrilobe (X-rings) (4 produits contiennent 734 Articles)


Grille    
Liste    
1 / 1
Grille    
Liste    
1 / 1

Joints quadrilobes

Les joints quadrilobes sont souvent utilisés pour les mêmes applications que les joints toriques. Lors de l’achat d’un joint quadrilobe, il est important de tenir compte des dimensions et du matériau du produit. Les joints quadrilobes sont parfois également appelés joints en X.

Forme d’un joint quadrilobe

Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques, ils ne constituent cependant pas toujours le bon choix pour les systèmes dynamiques. Un mouvement en translation peut en effet entraîner un vrillage du joint torique, ce qui provoque des fuites. Le mieux est alors d’opter pour un joint quadrilobe.


Le joint reste bien en place grâce à sa forme en X, même dans le cadre d’applications dynamiques. Cette forme garantit en effet un minimum de quatre surfaces d’étanchéité. Il y a beaucoup de place pour le lubrifiant entre les lobes, ce qui est pratique dans le cas de joints d’étanchéité dynamiques.


Si les dimensions le permettent, une solution d’étanchéité dynamique, telle qu’une bague d’étanchéité ou un joint d’étanchéité hydraulique/pneumatique, est une meilleure option pour les systèmes mobiles.

Dimensions du joint quadrilobe

La taille de joint adaptée à votre application dépend des dimensions de la gorge dans laquelle le joint quadrilobe est installé. Pour une utilisation dynamique, nous vous recommandons de choisir un joint quadrilobe de tore aussi gros que possible. Grâce à sa forme en X, il offre moins de résistance de frottement, ce qui prolonge la durée de vie.


Les dimensions de nos joints quadrilobes sont conformes aux normes internationales, à savoir les normes AS568, BS1806, ISO3601 et French R.

Matériau du joint quadrilobe

Nous utilisons différents matériaux pour la production des joints quadrilobes : NBR, EPDM et FKM. Ces matériaux servent de base à un mélange, à savoir un mélange de plusieurs ingrédients qui génèrent ensemble des propriétés uniques.


Il est important que le joint quadrilobe réagisse bien aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir compte de l’application, de la température, de la pression et de la durée. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des différents matériaux et de leurs caractéristiques.

  • Joints quadrilobes en NBR

La plupart des joints quadrilobes sont fabriqués en NBR (ou nitrile). Ce matériau est adapté pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage. Le NBR ne résiste pas bien au vieillissement, aux températures élevées (supérieures à +120 °C) et aux rayons UV.

  • Joints quadrilobes en EPDM

Les joints quadrilobes en EPDM sont particulièrement adaptés aux applications avec de l’eau chaude et de la vapeur. Les joints quadrilobes en EPDM résistent à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’au vieillissement et aux rayons UV. Certains mélanges peuvent également résister à des températures élevées (jusqu’à +150 °C).

  • Joints quadrilobes en FKM

Pour les applications à très hautes températures, les joints quadrilobes en FKM sont une bonne solution. Ce matériau résiste en effet à des températures pouvant atteindre +200 °C. De plus, les mélanges résistent bien aux acides et aux bases. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Quelques types résistent également aux faibles températures (jusqu’à -40 °C).


Vous souhaitez en savoir plus au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Notre Guide de résistance chimique inclut une vue d’ensemble pratique.

Commande de joints quadrilobes de la marque ERIKS

ERIKS propose une large gamme de joints quadrilobes. Une fois les dimensions et le matériau adaptés à votre application connus, vous pouvez facilement choisir le joint quadrilobe qui convient.

Comment déterminer le matériau de mon joint quadrilobe ?

Vous pouvez déterminer le matériau adapté à votre joint quadrilobe en fonction de l’application, de la température et de la pression d’utilisation. La procédure à suivre est détaillée dans cet article. Utilisez notre Guide de résistance chimique pour trouver les associations de mélanges caoutchouc et d’applications adaptées.

Quel est le prix des joints quadrilobes de la marque ERIKS ?

Le prix de nos joints quadrilobes est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des joints quadrilobes de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des joints quadrilobes est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un joint quadrilobe rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.

Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des joints quadrilobes sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint quadrilobe d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un joint quadrilobe pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Contactez-nous via le formulaire de demande, nous vous aiderons volontiers.