CategoryPage

Bonded seals (5 produits contiennent 283 Articles)


Grille    
Liste    
1 / 1
  • Numéro d'article ERIKS: 10020319

Grille    
Liste    
1 / 1

Bonded seals

Les bonded seals, également connus sous le nom de bagues BS ou rondelles USIT, constituent une solution simple et rapide pour l’étanchéité statique des têtes de boulons, des écrous, des raccords vissés et des raccords à brides. Cela permet d’éviter les fuites de liquides ou de gaz au niveau de l’application. Ces produits sont essentiellement présents dans les systèmes hydrauliques, ils peuvent cependant être utilisés dans toutes les applications où il est nécessaire d’assurer l’étanchéité des têtes de boulons. Les bonded seals sont particulièrement adaptés aux systèmes à haute pression en raison de leur bague extérieure en métal.


Lors de l’achat de joints d’étanchéité hydrauliques, tels que des bonded seals, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et du matériau du produit. Les bonded seals de la marque ERIKS étaient précédemment appelés des multiseals.

Formes des bonded seals

Tous les bonded seals de notre gamme sont constitués d’une bague extérieure en métal et d’une bague intérieure en caoutchouc synthétique de forme trapézoïdale. Certains bonded seals disposent également d’un anneau de centrage. Comme son nom l’indique, ce modèle à centrage automatique permet de placer rapidement le bonded seal en position correcte et de gagner ainsi du temps. Le montage d’un bonded seal à centrage automatique est simple.

Dimensions des bonded seals

La taille d’un bonded seal dépend des dimensions du boulon, de l’écrou, de la vis ou de la bride dont vous souhaitez assurer l’étanchéité. La référence dimensionnelle du bonded seal est donc la même que celle du boulon, de l’écrou, de la vis ou de la bride. Vous pouvez également sélectionner le bonded seal en fonction de mesures métriques.

Matériaux des bonded seals

Pour la production des bonded seals, nous utilisons différents élastomères et métaux, tels que le NBR et le FKM pour le joint et de l’acier inoxydable ou de l’acier doux pour la bague en métal. Toutes les associations d’élastomères et de métaux sont possibles.


Il est important que les matériaux de votre bonded seal réagissent bien aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir compte de l’application, de la température, de la pression et de la durée. La pression maximale que le bonded seal peut supporter est toujours déterminée par la bague en métal. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.

  • NBR

De nombreux bonded seals sont partiellement fabriqués en NBR, également appelé caoutchouc nitrile. Ce matériau caoutchouc est particulièrement adapté pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage. Il ne résiste cependant pas bien aux rayons UV, au vieillissement et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).

  • FKM

Le FKM offre des résultats pour l’étanchéité des produits chimiques puissants à des températures élevées. Ce matériau caoutchouc, également connu sous le nom de marque Viton®, est adapté aux applications jusqu’à +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides. Ils ne résistent cependant pas à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux températures extrêmement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).

  • Acier doux

L’acier doux est un métal standard pour les bonded seals. Il est généralement meilleur marché que l’acier inoxydable. Il est également plus résistant sur le plan mécanique, il se casse moins facilement en cas de compression. Cela est surtout important lors du montage.

  • Acier inoxydable

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser de l’acier doux, optez pour un bonded seal en acier inoxydable. Ce matériau est très solide. L’acier inoxydable donne des résultats en présence d’acides ou s’il existe un risque de corrosion.


Vous avez besoin de plus d’informations au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Consultez notre Guide de résistance chimique.

Commender des Bonded seals á ERIKS

Quel est le type de bonded seals adaptés à mon application ?

Vous devez choisir un bonded seal adapté aux exigences et aux dimensions de votre application. Le format dépend de la norme de la vis, du boulon, de la bride ou de l’écrou dont vous souhaitez assurer l’étanchéité. Pour sélectionner le matériau adapté, vous devez tenir compte des propriétés de l’application et de la température du système.

Quel est le prix des bonded seals de la marque ERIKS ?

Le prix de nos bonded seals est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des bonded seals de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des bonded seals est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Deux options s’offrent à vous :

  • Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
  • Utilisez nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des bonded seals sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un bonded seal d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.