Bavette abradur 80x6 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099821
Article de catalogue 1: 13099821
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 80x6 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505701220",
"material_number": "13099821",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 80x10 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099829
Article de catalogue 1: 13099829
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 80x10 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505701512",
"material_number": "13099829",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 100x20 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099838
Article de catalogue 1: 13099838
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 100x20 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505517249",
"material_number": "13099838",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 100x15 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099834
Article de catalogue 1: 13099834
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 100x15 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505535976",
"material_number": "13099834",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 100x8 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099825
Article de catalogue 1: 13099825
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 100x8 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505595884",
"material_number": "13099825",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 100x10 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099830
Article de catalogue 1: 13099830
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 100x10 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505621396",
"material_number": "13099830",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 100x6 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099822
Article de catalogue 1: 13099822
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 100x6 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505660114",
"material_number": "13099822",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 120x8 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099826
Article de catalogue 1: 13099826
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 120x8 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505669774",
"material_number": "13099826",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 120x6 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099823
Article de catalogue 1: 13099823
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 120x6 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505658136",
"material_number": "13099823",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
Bavette abradur 120x10 noir Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099831
Article de catalogue 1: 13099831
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abradur 120x10 noir bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505572166",
"material_number": "13099831",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257872_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}