Bavette Abraflex 80x10 48sh rouge
Numéro d'article ERIKS: 13099808
Article de catalogue 1: 13099808
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 80x10 48sh rouge",
"item_id": "g3189769505663523",
"material_number": "13099808",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 80x6 40sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099803
Article de catalogue 1: 13099803
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 80x6 40sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505728118",
"material_number": "13099803",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 100x20 48sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099817
Article de catalogue 1: 13099817
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 100x20 48sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505709299",
"material_number": "13099817",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 100x10 48sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099809
Article de catalogue 1: 13099809
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 100x10 48sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505756697",
"material_number": "13099809",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 100x6 48sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099804
Article de catalogue 1: 13099804
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 100x6 48sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505611166",
"material_number": "13099804",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 100x15 48sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099813
Article de catalogue 1: 13099813
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 100x15 48sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505585002",
"material_number": "13099813",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 120x8 48sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099806
Article de catalogue 1: 13099806
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 120x8 48sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505508107",
"material_number": "13099806",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 120x10 48sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099810
Article de catalogue 1: 13099810
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 120x10 48sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505548428",
"material_number": "13099810",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 120x20 48sh rouge Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099818
Article de catalogue 1: 13099818
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 120x20 48sh rouge bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505611974",
"material_number": "13099818",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
Bavette Abraflex 120x15 jaune 48sh Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13099814
Article de catalogue 1: 13099814
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette abraflex 120x15 jaune 48sh bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505771981",
"material_number": "13099814",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"rubber products",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257870_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}