ProductPage

Tampons ronds type 2

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Comme arrêt et absorption pour des machines, construction d'automobile et d'appareil.

Indication d'application
Ne résiste pas aux huiles, aux graisses, à l'ozone et au vieillissement. En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.

Type: 2
Hauteur (mm): 32
Matériau: NR
D (mm): 32
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Tampons ronds NR type 2 beige 21x32mm Tampons ronds NR type 2 beige 21x32mm Numéro d'article ERIKS: 12730369
Tampons ronds NR type 2 gris 18x32mm Tampons ronds NR type 2 gris 18x32mm Numéro d'article ERIKS: 12730367
Type: 2
Hauteur (mm): 32
Matériau: NR
D (mm): 32
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)