ProductPage

Butées d'appareils CR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Butées d'appareils avec filetage noyé, comme pieds d'appareil non glissant, pour la construction d'appareils et d'appareils électriques.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, coulerus et résines le risque de décoloratoin n'est pas exclu.

Hauteur (mm): 4.5
Matériau: CR
D (mm): 20
d (mm): 3.5
e (mm): 6
H (mm): 4.5
s (mm): 2.5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Butées d'appareils CR noir 20x4.5mm Butées d'appareils CR noir 20x4.5mm Numéro d'article ERIKS: 12730360
Hauteur (mm): 4.5
Matériau: CR
D (mm): 20
d (mm): 3.5
e (mm): 6
H (mm): 4.5
s (mm): 2.5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)