|
Rouleau EPDM blanc eba l1000 100ml épaisseur 2mm
Numéro d'article ERIKS: 13100570
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rouleau epdm blanc eba l1000 100ml épaisseur 2mm",
"item_id": "g3189769505645690",
"material_number": "13100570",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 2mm
Numéro d'article ERIKS: 13100559
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 2mm",
"item_id": "g3189769505757518",
"material_number": "13100559",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 3mm
Numéro d'article ERIKS: 13100560
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 3mm",
"item_id": "g3189769505759036",
"material_number": "13100560",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rouleau EPDM blanc eba l1000 épaisseur 3mm
Numéro d'article ERIKS: 13100571
|
100 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rouleau epdm blanc eba l1000 épaisseur 3mm",
"item_id": "g3189769505645440",
"material_number": "13100571",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 4mm
Numéro d'article ERIKS: 13100561
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 4mm",
"item_id": "g3189769505603004",
"material_number": "13100561",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 5mm
Numéro d'article ERIKS: 13100562
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 5mm",
"item_id": "g3189769505632816",
"material_number": "13100562",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 6mm
Numéro d'article ERIKS: 13100563
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 6mm",
"item_id": "g3189769505564177",
"material_number": "13100563",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 8mm
Numéro d'article ERIKS: 13100564
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 8mm",
"item_id": "g3189769505628846",
"material_number": "13100564",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 10mm
Numéro d'article ERIKS: 13100565
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 10mm",
"item_id": "g3189769505670995",
"material_number": "13100565",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
Plaque EPDM blanc eba 2000x1000 épaisseur 1.5mm
Numéro d'article ERIKS: 13100558
|
2 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "plaque epdm blanc eba 2000x1000 épaisseur 1.5mm",
"item_id": "g3189769505603018",
"material_number": "13100558",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr1688736697585580_ef",
"item_variant": "mtk",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|