Plaque mousse silicone
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Plaque spongieux silicone 1000x600 épaisseur 10mm
Numéro d'article ERIKS: 13100463
Article de catalogue 1: 13100463 |
0,6 Mètre carré par emballage
|
||
Plaque spongieux silicone 1000x1000 épaisseur 10mm
Numéro d'article ERIKS: 13130734
|
|||
Plaque spongieux silicone 1000x600 épaisseur 12mm
Numéro d'article ERIKS: 13100464
|
0,6 Mètre carré par emballage
|
||
Plaque spongieux silicone 1000x1000 épaisseur 15mm
Numéro d'article ERIKS: 13100465
|
|||
Plaque spongieux silicone 5000x1000 épaisseur 15mm
Numéro d'article ERIKS: 13130435
|
5 Mètre carré par emballage
|
||
Plaque spongieux silicone 1000x1000 épaisseur 20mm
Numéro d'article ERIKS: 13100466
|