ProductPage

Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Linatex® est un caoutchouc 95 % naturel offrant des qualités de résilience remarquables, une forte résistance à la coupure, la déchirure et l'abrasion.


Le linatex FG est spécialement conçu pour les applications alimentaires.

Article de stock
Epaisseur (mm)
Matériau: NR
Longueur (mm): 9250
Largeur (mm): 1230
Dureté (Sh A): 38
Convient pour fluide
Résistance: Isolation électrique
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x1.5 Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x1.5 Numéro d'article ERIKS: 13088943
1,137 Mètre carré par emballage
Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x3 Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x3 Numéro d'article ERIKS: 13088942
1,137 Mètre carré par emballage
Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x5 Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x5 Numéro d'article ERIKS: 13088944
1,137 Mètre carré par emballage
Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x8 Plaque en caoutchouc NR 38 LINATEX FG 9250x1230x8 Numéro d'article ERIKS: 13088945
1,137 Mètre carré par emballage
Article de stock
Epaisseur (mm)
Matériau: NR
Longueur (mm): 9250
Largeur (mm): 1230
Dureté (Sh A): 38
Convient pour fluide
Résistance: Isolation électrique
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)