ProductPage

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 60 BLANC 135302

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate EC1935 FDA Certificate  (PDF)
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

NBR, blanc, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).


La plaque de caoutchouc NBR blanc alimentaire peut être utilisée pour la découpe de joints et rondelles, la confection de pièces diverses en contact avec des produits alimentaires gras, notamment les huiles végétales.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Epaisseur (mm)
Matériau: NBR
Longueur (mm): 5000
Largeur (mm): 1400
Dureté (Sh A): 60
Convient pour fluide
Approbation selon
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Plaque en caoutchouc NBR 60 WHITE 135302 5000x1400x8 ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 60 WHITE 135302 5000x1400x8 Numéro d'article ERIKS: 13093943
1,4 Mètre carré par emballage
Plaque en caoutchouc NBR 60 WHITE 135302 5000x1400x10 ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 60 WHITE 135302 5000x1400x10 Numéro d'article ERIKS: 13093944
1,4 Mètre carré par emballage
Article de stock
Epaisseur (mm)
Matériau: NBR
Longueur (mm): 5000
Largeur (mm): 1400
Dureté (Sh A): 60
Convient pour fluide
Approbation selon
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)