ProductPage

Plaque en caoutchouc NBR 55 LINAGARD

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le Linagard NBR est un caoutchouc nitrile.

Il a été spécialement conçu pour une bonne résistance à l’abrasion en présence d’huiles et de produits chimiques.


Le Linagard NBR présente aussi un excellent comportement à haute température et peut être utilisé jusqu’à 110 °C (230 °F) avec des adhésifs appropriés ou une fixation mécanique

Epaisseur (mm)
Matériau: NBR
Longueur (mm): 9250
Largeur (mm): 1230
Dureté (Sh A): 55
Convient pour fluide
Résistance: Isolation électrique
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Plaque en caoutchouc NBR 55 LINAGARD 9250x1230x3.2 Plaque en caoutchouc NBR 55 LINAGARD 9250x1230x3.2 Numéro d'article ERIKS: 13088946
11,38 Mètre carré par emballage
Plaque en caoutchouc NBR 55 LINAGARD 9250x1230x6 Plaque en caoutchouc NBR 55 LINAGARD 9250x1230x6 Numéro d'article ERIKS: 13146794
Epaisseur (mm)
Matériau: NBR
Longueur (mm): 9250
Largeur (mm): 1230
Dureté (Sh A): 55
Convient pour fluide
Résistance: Isolation électrique
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)