ProductPage

Feuille caoutchouc CR Blackfire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Feuille chloroprène de haute définition résistante au feu et à l’abrasion.


Elle convient pour la protections de matériels d’exploitation ou toutes autres applications avec risques d’incendie.


Réaction au feu classe M2 selon norme UNE 23727.

Article de stock
Epaisseur (mm)
Matériau: CR
Longueur (mm): 10000
Largeur (mm): 1400
Dureté (Sh A): 70
Convient pour fluide
Résistance: Résistant à l'abrasion
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Feuille en caoutchouc CR 70 BLACKFIRE 10000x1400x5 Feuille en caoutchouc CR 70 BLACKFIRE 10000x1400x5 Numéro d'article ERIKS: 13122885
1,4 Mètre carré par emballage
Feuille en caoutchouc CR 70 BLACKFIRE 10000x1400x8 Feuille en caoutchouc CR 70 BLACKFIRE 10000x1400x8 Numéro d'article ERIKS: 13125780
1,4 Mètre carré par emballage
Article de stock
Epaisseur (mm)
Matériau: CR
Longueur (mm): 10000
Largeur (mm): 1400
Dureté (Sh A): 70
Convient pour fluide
Résistance: Résistant à l'abrasion
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)