|
SAF-FRO
Verre de soudage PROTANE dia 50mm DIN5 (100)
Numéro d'article ERIKS: 11899572
|
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "weldingglass protane dia 50mm din5 (100)",
"item_id": "gr0000001399900",
"material_number": "11899572",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Filters passifs PROTANE dia. 50mm DIN5 WELDLINE (10)
Numéro d'article ERIKS: 11900693
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "weldingglass protane dia. 50mm din5 weldline (10)",
"item_id": "gr0000001400021",
"material_number": "11900693",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Verre de soudage PROTANE 110X90 DIN6 (5)
Numéro d'article ERIKS: 11900651
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "weldingglass protane 110x90 din6 (5)",
"item_id": "gr0000001400044",
"material_number": "11900651",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Verre de soud. PROTANE dia. 50mm DIN6
Numéro d'article ERIKS: 11900694
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding glass protane dia. 50mm din6(10)",
"item_id": "gr0000001399865",
"material_number": "11900694",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Verre de soudage PROTANE 108X51 DIN7 (5)
Numéro d'article ERIKS: 11900665
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "weldingglass protane 108x51 din7 (5)",
"item_id": "gr0000001399819",
"material_number": "11900665",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Verre de soudage PROTANE 105X50 DIN8 (5)
Numéro d'article ERIKS: 11900631
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "weldingglass protane 105x50 din8 (5)",
"item_id": "gr0000001399867",
"material_number": "11900631",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Verre de soudage PROTANE 110x90 DIN8 (5)
Numéro d'article ERIKS: 11900653
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding glass protane 110x90 din8 (5)",
"item_id": "gr0000001400033",
"material_number": "11900653",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Verre de soud. PROTANE dia. 50mm DIN8
Numéro d'article ERIKS: 11900696
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding glass protane dia. 50mm din8(10)",
"item_id": "gr0000001400045",
"material_number": "11900696",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Verre de soudage PROTANE 105x50 DIN9 (5)
Numéro d'article ERIKS: 11900632
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding glass protane 105x50 din9 (5)",
"item_id": "gr0000000901580",
"material_number": "11900632",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
SAF-FRO
Filters passifs PROTANE 108X51 DIN9
Numéro d'article ERIKS: 11900667
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding glass protane 108x51 din9",
"item_id": "gr0000001271931",
"material_number": "11900667",
"item_brand": "saf-fro",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"safety",
"item_category3":"welding shields and helmets",
"item_category4": "pr_ec011098_0071_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|