ProductPage

PRIMAFIXE Électrodes non alliées

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Électrode à enrobage rutilo-cellulosique pour le soudage en toutes positions,
présentant également de très bonnes caractéristiques spécialement en position
verticale descendante. L'électrode est très facile à utiliser et produit arc stable
et régulier avec peu de projections.

Article de stock
Diamètre (mm): 3.2
Longueur totale (mm): 350
Norme ISO: E 35 0 RC 11
Norme AWS: E 6013
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Électrodes non alliées PRIMAFIXE 3,20x350mm PRIMAFIXE Électrodes non alliées PRIMAFIXE 3,20x350mm Numéro d'article ERIKS: 12575627
620 Unité par emballage
Article de stock
Diamètre (mm): 3.2
Longueur totale (mm): 350
Norme ISO: E 35 0 RC 11
Norme AWS: E 6013
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)