PRESSOL Système de lubrification à la graisse stationnaire
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Appareil de graissage, fixe
Pompe à graisse actionnée par air comprimé 50:1 avec débit accru (max. 1100 g/min)
• Adaptée à la graisse, classe NLGI 000 à la classe NLGI 2
• Pour récipient de 200 kg
• Détendeur (réglé sur 8 bar pour des raisons de sécurité)
• Plaque à graisse (540–590 mm), couvercle anti-poussière et étoile de centrage
• Tuyau flexible haute pression 4 m, 6,35 mm (1/4" )
• Articulation pivotante Z à 360 °
• Pistolet de graissage à haute pression avec augmentation manuelle de la pression (d'env. 100 bar)