ProductPage
PCE

PRESSOL Système de graissage mobile

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher


Appareil de graissage, mobile

Pompe à graisse actionnée par air comprimé 50:1 avec débit accru (max. 1100 g/min), avec chariot stable
•    Adaptée à la graisse, classe NLGI 000 à la classe NLGI 2
•    Pour récipient de 180 kg
•     Détendeur (réglé sur 8 bar pour des raisons de sécurité)
•     Plaque à graisse (540–590 mm), couvercle anti-poussière et étoile de centrage
•     Tuyau flexible haute pression 1/4" 4 m
•     Articulation pivotante Z à 360 °
•     Pistolet de graissage à haute pression avec augmentation manuelle de la pression (d'env. 100 bar)