PRESSOL Pompe vide-fût type 13 044
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pressol.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Spécification
Boîtier de pompe avec piston, levier de main et bec d'écoulement plastique
Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955mm)
Adaptateur de fûtG2'' (13 085 100)
Flexible d'écoulement, 1500mm, avec bec d'écoulement coudé (13 044 010)
Support de tuyau (00 845)
Bec d'écoulement plastique (81 112)
Carton, finition haute qualité
Caractéristiques particulières
Débit constant pendant de nombreuses années
Entièrement démontable, ainsi facile à nettoyer
Pièces de rechange, joints et pistons disponibles pendant 10 ans
Installation facile par raccord fileté
Librement positionnable dans une grille de 30°
Adaptateurs de fût optionnels: (13 085 101) adaptateur de fût S56x4; (13 085 102) adaptateur de fût S69,5x5,5; (13 085 106) adaptateur de fût S64x5
Garantie de 3 ans (hormis pièces d'usure)
Tube d'aspiration télescopique, longueur flexible (13 094)
Crépine, (13 097 002), optionnelle pour tube d'aspiration télescopique (13 094)
Emballage
Dimensions LxlxH (mm) 395 x 243 x 125
Poids (kg) 2,3