PRESSOL Pompe à huile de transmission
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe à huile pour boîte de vitesses
• Pompe traction/pression à double action
Pour une distribution directe des huiles pour engrenages jusqu'à SAE 140 à partir de récipients de 60 l max.
Pour l'acheminement des fluides auto-lubrifiants, non agressifs, de l'huile pour engrenages/moteurs/machines jusqu'à SAE 140, de l'huile de coupe et de l'anti-gel non dilué.
• Performance env. 25 l/min (250 ml/double course)
Filtage 50,80 mm (G 2" )a et M 64x4 avec raccord à vis pour fûts réglable, partie supérieure de la pompe avec embout de tuyau, joints : NBR, tube d'aspiration adapté à une profondeur d'immersion de 650 mm, avec fente d'aspiration pour une évacuation intégrale du récipient.
• Avec joint profilé résistant à l'huile
Pour recouvrir la bonde filetée contre les projections d'eau et les salissures.
• Complet avec tuyau, raccord et chariot à fûts
Flexible de distribution NBR 1500 mm avec insert textile, bec verseur en acier coudé avec robinet à bille et deux colliers de tuyau pour le montage