SKF LINCOLN
410-612-MS Überwurfschraube
Numéro d'article ERIKS: 13714422
{"itemTrackPD":{
"item_name": "410-612-ms überwurfschraube",
"item_id": "g1579278044816815",
"material_number": "13714422",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
408-612 Überwurfschraube M14x1,5 auf ø 8 mm
Numéro d'article ERIKS: 13776228
{"itemTrackPD":{
"item_name": "408-612 überwurfschraube m14x1,5 auf ø 8 mm",
"item_id": "g1579278044823406",
"material_number": "13776228",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Raccords à bague à sertir M6x0,75 für Rohr Ø 2.5mm
Numéro d'article ERIKS: 13775594
{"itemTrackPD":{
"item_name": "402-612 überwurfschraube m6x0,75 auf ø 2,5 mm",
"item_id": "gr1414457214677379",
"material_number": "13775594",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Raccords à bague à sertir 12mm M8x1 für Rohr Ø 4mm
Numéro d'article ERIKS: 13775811
{"itemTrackPD":{
"item_name": "404-612-ms überwurfschraube m8x1 auf ø 4 mm messing",
"item_id": "gr0000000919645",
"material_number": "13775811",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Raccords à bague à sertir 12mm M8x1 für Rohr Ø 4mm
Numéro d'article ERIKS: 13775810
{"itemTrackPD":{
"item_name": "überwurfschraube m8x1 auf ø 4 mm 404-612",
"item_id": "gr0000000028918",
"material_number": "13775810",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Raccords à bague à sertir 13mm M10x1 für Rohr Ø 6mm
Numéro d'article ERIKS: 13776111
{"itemTrackPD":{
"item_name": "406-612 überwurfschraube m10x1 auf ø 6 mm",
"item_id": "gr0000000037680",
"material_number": "13776111",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Raccords à bague à sertir 13mm M10x1 für Rohr Ø 6mm
Numéro d'article ERIKS: 13776112
{"itemTrackPD":{
"item_name": "überwurfschraube messing 406-612-ms",
"item_id": "gr0000000474942",
"material_number": "13776112",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Vis à chapeau en laiton pour tube Ø8mm
Numéro d'article ERIKS: 13776229
{"itemTrackPD":{
"item_name": "brass cap screw for ø8mm tube",
"item_id": "gr0000000037679",
"material_number": "13776229",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Raccords à bague à sertir 17mm M16x1.5 für Rohr Ø 10mm
Numéro d'article ERIKS: 13776794
{"itemTrackPD":{
"item_name": "410-612 überwurfschraube m16x1,5 auf ø 10 mm",
"item_id": "gr0000000037678",
"material_number": "13776794",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Raccords à bague à sertir 18mm M18x1.5 für Rohr Ø 12mm
Numéro d'article ERIKS: 13776879
{"itemTrackPD":{
"item_name": "412-612 überwurfschraube ag m18x1,5 rohr 12mm",
"item_id": "gr0000000037677",
"material_number": "13776879",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fittings and accessories",
"item_category4": "pr1579278053560827",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}