PRESSOL Appareil combiné de récupération et d'aspiration d'huile de vidange
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Récupérateur d'huile et appareil d'aspiration combinés
• Appareils mobiles
Avec 2 roues fixes et 2 roulettes pivotantes.
• Avec récipient collecteur 75 l
Affichage du niveau de remplissage et entonnoir de récupération (Ø 420 x 160 mm, contenu env. 18 l).
Tamis et plateau d'égouttement (Ø 320 mm).
Les appareils sont réglables en hauteur (1180 mm + 1750 mm).
Peinture : récipient RAL 7040 gris fenêtre, entonnoir de récupération Pantone 294 C bleu.
• Complet avec une pompe pneumatique 1:1
• Tuyau d'aspiration 2 m avec garde-boue
• 3 sondes d'aspiration différentes et tuyau d'aspiration 2 m avec coupleur express
• Pression d'air recommandée max. 6 bar
• Quantité distribuée max. 60 l/min