ProductPage

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U Bride PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Bride
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Matière de la membrane
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d'article ERIKS: 12478683
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d'article ERIKS: 12478684
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 32mm DN25 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 32mm DN25 Numéro d'article ERIKS: 12478685
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 40mm DN32 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 40mm DN32 Numéro d'article ERIKS: 12478686
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 50mm DN40 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 50mm DN40 Numéro d'article ERIKS: 12478687
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 63mm DN50 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 63mm DN50 Numéro d'article ERIKS: 12478688
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 75mm DN65 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 75mm DN65 Numéro d'article ERIKS: 12478689
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 90mm DN80 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 90mm DN80 Numéro d'article ERIKS: 12478690
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 110mm DN100 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 110mm DN100 Numéro d'article ERIKS: 12478691
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U PTFE PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U PTFE PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d'article ERIKS: 12478692
Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Bride
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Matière de la membrane
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant