ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP à commande électrique Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PP
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (37 des 37 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14081855
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14081844
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14081874
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14081863
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14081845
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14081856
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14081864
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14081875
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14081846
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14081857
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PP
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (37 des 37 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant