ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP à commande pneumatique Double effet Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PP
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14099094
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14099105
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14099095
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14099106
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14099096
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14099107
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14099097
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14099108
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14099098
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14099109
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PP
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant