ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Raccords résistant à la traction pour raccordement de tubes métalliques et en plastique Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 4° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord. Il est nécessaire d'utiliser une bague d'appui pour les tubes en PE ou autre matière thermoplastique souple.

Domaine d'application

  • Génie mécanique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour le raccordement de tubes en plastique sur des tubes métalliques
  • Utiliser une bague d'appui pour les matières thermoplastiques

Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 63mm-60.3mm Longueur: 76mm STRAUB Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 63mm-60.3mm Longueur: 76mm Numéro d'article ERIKS: 13367950
Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 75mm-76.1mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 75mm-76.1mm Longueur: 94mm Numéro d'article ERIKS: 13367951
Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 90mm-88.9mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 90mm-88.9mm Longueur: 94mm Numéro d'article ERIKS: 13367952
Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 110mm-108mm Longueur: 94mm STRAUB Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 110mm-108mm Longueur: 94mm Numéro d'article ERIKS: 13367963
Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 110mm-114.3mm Longueur: 97mm STRAUB Raccord pour tube Série: Combi-Grip Type: 5521 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 110mm-114.3mm Longueur: 97mm Numéro d'article ERIKS: 13367979
Forme: Résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4301
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)