ProductPage

ERIKS Support cylindrique antivibratoire C NR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le support antivibratoire cylindrique de type C de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Construction
Article de stock
Nom commercial
Type
Caoutchouc matériau
Dureté en caoutchouc
Matériau du métal
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Effacer les filtres     (304 des 304 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Support Antivibratoire C NR40 6x8 M3 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 6x8 M3 Numéro d'article ERIKS: 13373093
Support Antivibratoire C NR40 10x8 M4 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 10x8 M4 Numéro d'article ERIKS: 13373034
Support Antivibratoire C NR40 10x12 M4 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 10x12 M4 Numéro d'article ERIKS: 13373030
Support Antivibratoire C NR40 15x12 M4 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 15x12 M4 Numéro d'article ERIKS: 13373051
Support Antivibratoire C NR40 15x18 M4 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 15x18 M4 Numéro d'article ERIKS: 13373053
Support Antivibratoire C NR40 20x13 M6 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 20x13 M6 Numéro d'article ERIKS: 13373055
Support Antivibratoire C NR40 25x40 M6 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 25x40 M6 Numéro d'article ERIKS: 13373064
Support Antivibratoire C NR40 40x15 M8 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 40x15 M8 Numéro d'article ERIKS: 13373069
Support Antivibratoire C NR40 40x25 M8 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 40x25 M8 Numéro d'article ERIKS: 13373071
Support Antivibratoire C NR40 50x60 M10 ERIKS Support Antivibratoire C NR40 50x60 M10 Numéro d'article ERIKS: 13373081
Article de stock
Nom commercial
Type
Caoutchouc matériau
Dureté en caoutchouc
Matériau du métal
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Effacer les filtres     (304 des 304 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant