ProductPage

ERIKS Butée cylindrique E NR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type E de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté interne (femelle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n’est cependant pas fixée. Elle peut donc être déplacée facilement et rapidement. Il est également possible d’utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts.

Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Construction
Nom commercial
Type
Caoutchouc matériau
Dureté en caoutchouc
Matériau du métal
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Effacer les filtres     (348 des 348 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Butée E NR40 6x8 M3 ERIKS Butée E NR40 6x8 M3 Numéro d'article ERIKS: 13372225
Butée E NR40 6x10 M3 ERIKS Butée E NR40 6x10 M3 Numéro d'article ERIKS: 13372222
Butée E NR40 6x13 M3 ERIKS Butée E NR40 6x13 M3 Numéro d'article ERIKS: 13372223
Butée E NR40 8x6 M3 ERIKS Butée E NR40 8x6 M3 Numéro d'article ERIKS: 13372254
Butée E NR40 8x10 M3 ERIKS Butée E NR40 8x10 M3 Numéro d'article ERIKS: 13372251
Butée E NR40 8x15 M3 ERIKS Butée E NR40 8x15 M3 Numéro d'article ERIKS: 13372253
Butée E NR40 10x8 M4 ERIKS Butée E NR40 10x8 M4 Numéro d'article ERIKS: 13372155
Butée E NR40 10x20 M4 ERIKS Butée E NR40 10x20 M4 Numéro d'article ERIKS: 13372154
Butée E NR40 15x8 M4 ERIKS Butée E NR40 15x8 M4 Numéro d'article ERIKS: 13372176
Butée E NR40 10x12 M4 ERIKS Butée E NR40 10x12 M4 Numéro d'article ERIKS: 13372151
Nom commercial
Type
Caoutchouc matériau
Dureté en caoutchouc
Matériau du métal
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Effacer les filtres     (348 des 348 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant