PAULSTRA Support antivibratoire PAULSTRADYN®

Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Amortisseur d'élastomère pour l'installation flexibles des appareils et des agrégats. Isolation vibratoire > 90% à 1500 t/min. Montage aisé du support. Protection spéciale du métal contre la corrosion due aux intempéries. Série d'amortissuers uniforme: 25 à 13500 N.
Caractéristiques de produit
- Ferrure supérieur: Axe en acier avec filet femelle
- Ferrure inférieure: Briede en acier (assemblage simple par des trous longs)
- Nouveau mélange d'élastomère SILTECH
- Pas de surfaces de métal dégagé après installation
- Résistant à la corrosion (400 heures de bouillard de sel)
- Fermeté de glissade par le renflement d'elastomère à l'axe et à la bride
- Très bonne résistance au vieillissement et très bonne comportement au fluage
- Faible renforcement dynamique
- Max. compression du ressort sous le choc: axialement environ 12 mm, radialement environ 10 mm
- Faible fréquence propre (sous le charge nominal axial environ 7 Hz, radial 3 à 5,5 Hz)
- Plage de températures: de -20 °C à +70 °C
Installations d'appareils comme ventilateurs, climatiseurs, pompes, compresseurs, électroagrégats; Installations de canalisations, entreponts, transformateurs, armoires électriques, plafonds.
![]() |
PAULSTRA
Support antivibratoire Paulstradyn 20 533704 M6
Numéro d`article ERIKS: 11166355
Article de catalogue 1: 11166355 |
||
![]() |
PAULSTRA
Support antivibratoire Paulstradyn 50 533706 M6
Numéro d`article ERIKS: 11166358
Article de catalogue 1: 11166358 |
||
![]() |
PAULSTRA
Support antivibratoire Paulstradyn 7 533702 M6
Numéro d`article ERIKS: 11166353
Article de catalogue 1: 11166353 |
||
![]() |
PAULSTRA
Support antivibratoire Paulstradyn 12 533703 M6
Numéro d`article ERIKS: 11158027
Article de catalogue 1: 11158027 |
||
![]() |
PAULSTRA
Support antivibratoire Paulstradyn 70 533707 M8
Numéro d`article ERIKS: 11149274
Article de catalogue 1: 11149274 |
||
![]() |
PAULSTRA
Support antivibratoire Paulstradyn 100 533708 M8
Numéro d`article ERIKS: 11166359
Article de catalogue 1: 11166359 |
||
![]() |
PAULSTRA
Support antivibratoire Paulstradyn 130 533709 M8
Numéro d`article ERIKS: 11166360
Article de catalogue 1: 11166360 |