ProductPage

ERIKS Butée cylindrique D NR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type D de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n’est cependant pas fixée. Elle peut ainsi être déplacée rapidement et facilement. Il est également possible d’utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts.

Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Construction
Article de stock
Nom commercial
Type
Caoutchouc matériau
Dureté en caoutchouc
Matériau du métal
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Longueur de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
s (mm)
Effacer les filtres     (357 des 357 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Butée D NR40 6x8 M3x6 ERIKS Butée D NR40 6x8 M3x6 Numéro d'article ERIKS: 13371908
Butée D NR40 6x10 M3x6 ERIKS Butée D NR40 6x10 M3x6 Numéro d'article ERIKS: 13371905
Butée D NR40 6x13 M3x6 ERIKS Butée D NR40 6x13 M3x6 Numéro d'article ERIKS: 13371906
Butée D NR40 8x6 M3x6 ERIKS Butée D NR40 8x6 M3x6 Numéro d'article ERIKS: 13371937
Butée D NR40 8x15 M3x6 ERIKS Butée D NR40 8x15 M3x6 Numéro d'article ERIKS: 13371936
Butée D NR40 10x6 M4x10 ERIKS Butée D NR40 10x6 M4x10 Numéro d'article ERIKS: 13371834
Butée D NR40 8x10 M3x6 ERIKS Butée D NR40 8x10 M3x6 Numéro d'article ERIKS: 13371934
Butée D NR40 10x12 M4x10 ERIKS Butée D NR40 10x12 M4x10 Numéro d'article ERIKS: 13371830
Butée D NR40 15x8 M4x15 ERIKS Butée D NR40 15x8 M4x15 Numéro d'article ERIKS: 13371856
Butée D NR40 15x10 M4x15 ERIKS Butée D NR40 15x10 M4x15 Numéro d'article ERIKS: 13371851
Article de stock
Nom commercial
Type
Caoutchouc matériau
Dureté en caoutchouc
Matériau du métal
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Longueur de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
s (mm)
Effacer les filtres     (357 des 357 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant