BAUER Récipient de récupération, 2 400 x 800 x 250 mm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Bac de rétention pour fûts de 200 l
• Unité de stockage variable
Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Construction en tôle d'acier 3 mm. Au choix avec/sans grille (capacité de charge 1000 kg/m²), garde au sol 100 mm.
• Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé