E-COLL Liant pour huile PUR, hydrofuge
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Absorbant d'huile PU – hydrofuge –
•
Granulat de mousse PU type III/R, immergeable.
Réduction du coût d'élimination grâce au faible poids des granulés !
• Domaines d'application
Idéal pour les sols d'atelier et industriels carrelés et imperméabilisés.
Convient pour les eaux (hydrofuge).
Lie huiles, graisses, lubrifiants, carburants et autres fluides.
• Caractéristiques techniques
Densité en vrac : env. 260 g/l.
1 l d'absorbant d'huile absorbe 0,6 l d'huile.
Contenu : 50 l = env. 12 kg.
Granulation : de 0,5 à 4 mm.
Couleur : beige.