SIOEN Parka étanche, ignifugé et antistatique 3085 blue marine
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
PARKA ETANCHE, IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE
100% étanche/ protection contre le vent/ respirant / tissu avec couche supérieure déparlante / enduction absorbant l'humidité liée à la transpiration à l'intérieur du vêtement / très confortable / souple/ haute résistance à la déchirure.
- Coutures étanchées.
EXTERIEUR.
- Col droit, capuche enroulée dans le col.
- Fermeture par glissière sous rabat avec bande auto-agrippante.
- 2 Poches poitrine enfilées fermées par glissière.
- 2 Poches plaquées.
- 1 Poche téléphone portable.
- 1 Poche Napoléon.
- 2 boucles pour attacher des badges.
- Manches montées.
- Rétrécissement des manches par bande auto-agrippante.
- Elastique à la taille + cordon de serrage à l'ourlet.
- Longueur dorsale 85 cm (L).
INTERIEUR.
- Doublure fixe en coton ignifugée.
- 1 Poche intérieure fermée par glissière.
- Possibilité d'attacher des doublures/polaires différentes par glissière.
Tissu en 100 % Polyester avec enduction en 100% PU FR + AST/ ± 240 g/m².
SIOEN
Parka étanche, ignifugé et antistatique 3085 bleu marine taille M
Numéro d'article ERIKS: 23382878
|
5 Unité par emballage
|