ProductPage

PORTWEST Parka de pluie haute visibilité S779 ignifuge

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


S779 - PARKA HV BIZFLAME MULTI-RISQUES
Ces parkas multi-risques, étanches, respirantes offrent la meilleure protection dans la plupart des situations dangereuses. La doublure polaire intérieure est amovible. Pour une protection totale cette veste doit être portée avec le pantalon.
Conform aux normes:
EN471 Class 3:2
EN343 Class 3:3
EN ISO 14116 Outer Index 1, Inner Index 3
EN1149-5
GOST - R Certified

Couleur: Orange / Bleu marine
Taille
Modèle: Parka imperméable d'haute visibilité
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Parka HV Bizflame Rain Multi-risques, S779, Orange/Marine, Taille M PORTWEST Parka HV Bizflame Rain Multi-risques, S779, Orange/Marine, Taille M Numéro d'article ERIKS: 12513352
12 Unité par emballage
Parka HV Bizflame Rain Multi-risques, S779, Orange/Marine, Taille L PORTWEST Parka HV Bizflame Rain Multi-risques, S779, Orange/Marine, Taille L Numéro d'article ERIKS: 12513353
12 Unité par emballage
Parka HV Bizflame Rain Multi-risques, S779, Orange/Marine, Taille XL PORTWEST Parka HV Bizflame Rain Multi-risques, S779, Orange/Marine, Taille XL Numéro d'article ERIKS: 12513354
12 Unité par emballage
Couleur: Orange / Bleu marine
Taille
Modèle: Parka imperméable d'haute visibilité
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)