ProductPage

PORTWEST Gilet haute visibilité Paris Executive Jaune/Rouge C276

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Démarquez-vous avec ce gilet haute visibilité bicolore. Ce vêtement offre une gamme de fonctionnalités très utiles dans un choix de couleurs vives. Parfait pour l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristiques
Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
Ouverture frontale zippée pour un accès facile
7 poches pour plus de rangement
deux poches plaquées
poche stylo et téléphone
Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
boucle en D pour les clefs ou les badges
Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
Certifié CE
Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Tissu extérieur : 100% polyester, Tissage en chaîne 125g

Couleur: Rouge / Jaune
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Veste de sécurité C276 rouge/jaune fl.2XL PORTWEST Veste de sécurité C276 rouge/jaune fl.2XL Numéro d'article ERIKS: 13311178
Veste de sécurité C276 rouge/jaune fl.3XL PORTWEST Veste de sécurité C276 rouge/jaune fl.3XL Numéro d'article ERIKS: 13311179
Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluo L PORTWEST Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluo L Numéro d'article ERIKS: 13297193
Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluo M PORTWEST Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluo M Numéro d'article ERIKS: 13297172
Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluo S PORTWEST Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluo S Numéro d'article ERIKS: 13297171
Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluoXL PORTWEST Veste de sécurité C276 rouge/jaune fluoXL Numéro d'article ERIKS: 13297194
Couleur: Rouge / Jaune
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)