Design révolutionnaire , Ce gilet allie légèreté et l'intérêt des poches pour les situations où une veste peut être trop chaude. Un porte-badge visible pour permettre l'identification de l'utilisateur.
Caractéristiques Ouverture frontale zippée pour un accès facile 7 poches pour plus de rangement deux poches plaquées poche stylo et téléphone Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio boucle en D pour les clefs ou les badges Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages. Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement) Certifié CE Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Tissu extérieur : 100% polyester, Tissage en chaîne 125g